Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Reduzierung MRP 16-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-25929206
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062169
EAN/GTIN:
     4007685011037
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Ms-Reduzierung MRP 16-11

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,05*
€ 86,34*
€ 4,00*
ab € 66,01*
€ 86,36*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,48*
€ 87,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 88,64*
€ 5,95*
ab € 85,962*
€ 106,162*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,64*
€ 105,4816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,41*
€ 104,0179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,37*
€ 99,2103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,67*
€ 95,9973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,12*
€ 83,4428
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.