Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Iso 116 VDE PG 9 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter Iso 116 VDE PG 9 PA
Gegenmutter Iso 116 VDE PG 9 PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25935165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048094
EAN/GTIN:
     4012195182474
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo pa gegenmutter pg 9
gegenmutter

Gegenmutter Iso 116 VDE PG 9 PA

Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08892*
€ 0,12712*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0943*
€ 0,1336*
100
€ 5,95*
ab € 0,09881*
€ 0,13991*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,107*
€ 0,151*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1644*
€ 0,2244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048116
ab € 0,09676*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048132
ab € 0,10566*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048167
ab € 0,1228*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048221
ab € 0,16065*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048299
ab € 0,2591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048361
ab € 0,65991*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048426
ab € 1,1732*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048485
ab € 1,4377*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048078
ab € 0,08882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.