Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel M 5535 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25945974
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M55357035
EAN/GTIN:
     4012740137461
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)

Flachwinkel M 5535 lgr

Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,35*
€ 29,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 29,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,18*
€ 30,18*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 31,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,33*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54057035
ab € 9,95*
Ähnlich
Hager
M54657035
ab € 12,37*
Ähnlich
Hager
M55357030
ab € 21,29*
Ähnlich
Hager
M54157035
ab € 12,85*
Ähnlich
Hager
M55157035
ab € 14,86*
Ähnlich
Hager
M55157030
ab € 17,37*
Ähnlich
Hager
M55257035
ab € 16,93*
Ähnlich
Hager
M55457035
ab € 25,90*
Ähnlich
Hager
M55457030
ab € 26,18*
Ähnlich
Hager
M59557030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59657035
ab € 4,91*
Ähnlich
Hager
M58057035
ab € 5,42*
Ähnlich
Hager
M61858014
ab € 7,35*
Ähnlich
Hager
M53957035
ab € 9,80*
Ähnlich
Hager
M54457035
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.