Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 100x130mm,PVC WDK100130GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 100x130mm,PVC WDK100130GR
Wand+Deckenkanal m.Obert. 100x130mm,PVC WDK100130GR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25959583
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026281
EAN/GTIN:
     4012196030194
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 100x130mm,PVC WDK100130GR

Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
130 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10717 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 25,66*
€ 32,15*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 26,41*
€ 33,10*
Lager 3517
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,43375*
€ 33,12375*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,92625*
€ 33,46625*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 101,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 33,12375*
€ 39,41726
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,72375*
€ 37,75126
pro Meter
ab 40 Meter
€ 31,50375*
€ 37,48946
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 26,43375*
€ 31,45616
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 264,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024882
ab € 64,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023525
ab € 0,65856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.