Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal, (L x B x H) 2000 x 130 x 100 mm, PVC, steingrau, 6026281


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal, (L x B x H) 2000 x 130 x 100 mm, PVC, steingrau, 6026281
Kabelkanal, (L x B x H) 2000 x 130 x 100 mm, PVC, steingrau, 6026281
Kabelkanal, (L x B x H) 2000 x 130 x 100 mm, PVC, steingrau, 6026281
Kabelkanal, (L x B x H) 2000 x 130 x 100 mm, PVC, steingrau, 6026281
Artikel-Nr.:
     4502-46P1256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026281
EAN/GTIN:
     4012196030194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wandinstallationskanal , 6026281, OBO Bettermann Der 6026281 ist ein Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil. Bei diesem Produkt sind vier Deckelbefestigungen enthalten. Die Deckelklemme kann über die gesamte Länge des Kanals verschoben werden.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
steingrau
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 25,71*
€ 32,02*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 26,46*
€ 32,97*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,48375*
€ 33,00375*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,74625*
€ 33,33625*
Lager 4502
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 103,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 43,335* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 413,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024882
ab € 65,671*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023525
ab € 0,65856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.