Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser System 4-70 122016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 122016 cable cutter Hand cable cutter
Cimco 122016 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     3517I-26201860
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     122016
EAN/GTIN:
     4021103220160
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

Kabelmesser System 4-70 122016

Jokari® Kabelmesser System 4-70 mit mit wechselbaren Bügeln und TiN-beschichteter Sicherheitsklinge. 2-KomponentenWerkzeug mit verbesserter Ergonomie zur besseren Führung während des Abmantelvorganges und verletzungsfreiem Arbeiten. Bügelsystem ohne Zuhilfenahme von Werkzeug einfachst auszuwechseln
Bügelgröße im Auslieferungszustand für Kabeldurchmesser 8- 28 mm.
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
10 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
ja
Cuttermesser:
nein
Mit Gleitschuh:
nein
Mit Schaber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser cimco, abisoliermesser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,38*
€ 30,90*
€ 5,95*
ab € 23,66*
€ 31,44*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 25,46*
€ 33,70*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 33,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,84*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0020
ab € 2,59*
Zubehör
Cimco
122020
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.