Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Vornschneider 160mm 67 01 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Vornschneider 160mm 67 01 160 SB
Artikel-Nr.:
     3517I-26206306
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     67 01 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773011651
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider

Kraft-Vornschneider 160mm 67 01 160 SB

67 01 160 SB Kraft-Vornschneider Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,5mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.