Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Presszange 7mm (RG 59/6) C 59/6/7 CK Pocket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Presszange 7mm (RG 59/6) C 59/6/7 CK Pocket
Mini-Presszange 7mm (RG 59/6) C 59/6/7 CK Pocket
Artikel-Nr.:
     3517I-26454266
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11248
EAN/GTIN:
     4250157712486
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange

Mini-Presszange 7mm (RG 59/6) C 59/6/7 CK Pocket

Mini-Kompressionszange passend für Kompressionsstecker: F 6 QM, F 7 QM, F 7-49 KRCOMP, F 7-51 KRCOMP, F 7-49 SC, F 7-51 SC
Weitere Informationen:
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
ja
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,14*
€ 29,58*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 29,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.