Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2103-2AH00-2SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2103-2AH00-2SA0
Servomotor SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2103-2AH00-2SA0
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-26668107
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21032AH002SA0
EAN/GTIN:
     4034106444679
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

Servomotor SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2103-2AH00-2SA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,64Nm, PN = 0,28kW bei nN=4500 U/min (380-480V), PN = 0,167kW bei nN=2500 U/min (200-240V), Schutzart IP64, zylindrische Welle D11x23mm, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,96*
€ 425,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,04*
€ 426,07*
€ 5,95*
ab € 412,94*
€ 469,94*
Frei Haus
ab € 519,28*
€ 582,62*
Frei Haus
ab € 516,34*
€ 598,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,49*
€ 506,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,47*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 483,96*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.