Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK11-0SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK11-0SA0
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK11-0SA0
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-26668279
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22034AK110SA0
EAN/GTIN:
     4034106445393
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS 1FK2203-4AK11-0SA0

SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=1,27Nm, PN = 0,43kW bei nN=6000 U/min (380-480V), PN = 0,375kW bei nN=3000 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP65, zylindrische Welle D14x30mm, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 579,95*
€ 652,67*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 575,39*
€ 653,21*
€ 5,95*
ab € 645,76*
€ 716,47*
Frei Haus
ab € 806,40*
€ 885,94*
Frei Haus
ab € 800,95*
€ 909,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,67*
€ 776,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,02*
€ 729,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,97*
€ 715,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,95*
€ 690,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,47*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 529,86*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.