Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2105-4AF10-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26668521
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21054AF101SA0
EAN/GTIN:
     4025515676027
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2105-4AF10-1SA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=5Nm, PN = 1,45kW bei nN=3000 U/min (380-480V), PN = 0,79kW bei nN=1500 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP64, Welle D19x40mm mit Passfeder, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 663,22*
€ 728,95*
€ 5,95*
ab € 664,08*
€ 729,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 648,86*
€ 737,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,33*
€ 742,09*
Frei Haus
ab € 967,99*
€ 1.043,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,95*
€ 867,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,04*
€ 855,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,20*
€ 822,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,24*
€ 807,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,22*
€ 789,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,25*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,17*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 40,71*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 183,98*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 244,54*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,35*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,27*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE115UF0
ab € 677,87*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,20*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.