Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw
Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw
Artikel-Nr.:
     3517I-26762246
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43501
EAN/GTIN:
     4011459435011
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw

ECHO M, Schwarz, im Set mit Funkklingeltaster SE03 ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. Ihr Lieblingslied als Klingelton Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits ü
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,003..0,75 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 93,32*
€ 116,55*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,58*
€ 118,02*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 95,26*
€ 118,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 122,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 98,69*
€ 123,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.