Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw
Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw
Artikel-Nr.:
     6012-26762246
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43501
EAN/GTIN:
     4011459435011
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

Funkgong Set Reichweite ca. 450m Echo M sw

ECHO M, Schwarz, im Set mit Funkklingeltaster SE03 ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. Ihr Lieblingslied als Klingelton Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits ü
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,003..0,75 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 93,34*
€ 117,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,50*
€ 118,46*
€ 5,46*
ab € 94,54*
€ 118,51*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 97,39*
€ 121,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,30*
€ 123,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.