Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Rauchmelder DFR TYXAL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Rauchmelder DFR TYXAL+
Funk-Rauchmelder DFR TYXAL+
Artikel-Nr.:
     3517I-26771896
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6412313
EAN/GTIN:
     3513140003291
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder

Funk-Rauchmelder DFR TYXAL+

Der DFR Tyxal+ ist ein drahtloser Rauchmelder, der mit einer Alarmanlage kombiniert werden kann, um eine Wohnung vor der Gefahr eines Feuerausbruchs zu schützen. Der Melder wird mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband an der Decke oder hoch oben an der Wand befestigt. Er ist drahtlos mit der Zentrale verbunden und wird mit einer mitgelieferten Batterie betrieben, die bis zu 10 Jahre lang hält.
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
50 °C
Separater Sockel notwendig:
ja
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,77*
€ 72,68*
€ 5,46*
ab € 56,79*
€ 73,50*
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 73,80*
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 75,10*
5 Tage
32
€ 6,45*
ab € 63,57*
€ 82,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.