| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1121885 Herst.-Nr.: 121885 EAN/GTIN: 3513140003291 |
| |
|
| | |
| entspricht der Norm EN 50131 Grad 2, fotoelektronische Raucherfassung, zur Meldung von Rauchausbreitung an Alarmanlage, Schalten von Funk-Empfänger für automatisches Öffnen von Rollläden und Schalten von Licht z.B. bei Fluchtwegen, mit integrierter Sirene, Alarmton 85dB und Rauchkammer mit Insektenschutzgitter, Gehäuse Kunststoff, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), Dual-Funkfrequenz 868,30MHz und 868,95MHz, Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld, zertifiziert nach DIN EN 14604:2005+AC2008, IP30 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,48* | € 71,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,51* | € 72,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,51* | € 73,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,55* | € 73,87* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 63,65* | € 81,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|