| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26771896 Herst.-Nr.: 6412313 EAN/GTIN: 3513140003291 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauchmelder DFR TYXAL+ Der DFR Tyxal+ ist ein drahtloser Rauchmelder, der mit einer Alarmanlage kombiniert werden kann, um eine Wohnung vor der Gefahr eines Feuerausbruchs zu schützen. Der Melder wird mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband an der Decke oder hoch oben an der Wand befestigt. Er ist drahtlos mit der Zentrale verbunden und wird mit einer mitgelieferten Batterie betrieben, die bis zu 10 Jahre lang hält. Weitere Informationen: | | Ansprechtemperatur: | 50 °C | Separater Sockel notwendig: | ja | Standalone: | ja | Vernetzbar über Kabel: | nein | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | ja | Vernetzbar über Funk (optional): | ja | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Mit Spannungsanzeige: | nein | Mit Backup-Batterie: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,44* | € 71,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,46* | € 72,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,47* | € 72,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,51* | € 73,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 63,61* | € 81,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|