Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubring E14 Met,verm,13mm 100196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubring E14 Met,verm,13mm 100196
Schraubring E14 Met,verm,13mm 100196
Artikel-Nr.:
     3517I-26816779
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100196
EAN/GTIN:
     4014364001975
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Schraubring E14 Met,verm,13mm 100196

Metall-Schraubringe Für E14-Fassungenmit Außengewinde 28x2 IEC 60399 Material: Stahl, glanzverzinkt Ø 40 mm, Höhe: 12 mm, Gewicht: 4,3 g Typ: 06700 Farbe: messingfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Messing
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,38*
4 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,84*
€ 1,46*
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
100194
ab € 0,82*
Ähnlich
Arnold Houben
100217
ab € 0,48*
Ähnlich
Arnold Houben
100219
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.