Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 5W 12V W2.1X9.5D 2825-02B (Bli.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 2825 W5W 5 W
Osram 2825 W5W 5 W
Artikel-Nr.:
     3517I-26872523
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925684
EAN/GTIN:
     4050300925684
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe

Autolampe 5W 12V W2.1X9.5D 2825-02B (Bli.2)

Produktvorteile: Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
W5W
Gesamtlänge:
26,8 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,465*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,525*
€ 0,76*
1 Tag
546
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,915*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,305*
€ 0,955*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lampa
O2827NA02B
ab € 2,16*
Ähnlich
Osram
4008321094094
ab € 0,40*
Ähnlich
Osram
4008321094834
ab € 0,40*
Ähnlich
Osram
4050300838663
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.