Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-LED Netzgerät IP65 700mA 2-4W PLK6534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-LED Netzgerät IP65 700mA 2-4W PLK6534
P-LED Netzgerät IP65 700mA 2-4W PLK6534
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26951390
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLK6534
EAN/GTIN:
     4037293013260
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

P-LED Netzgerät IP65 700mA 2-4W PLK6534

Das LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 17cm primärseitig und 17cm sekundärseitig.. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,57*
€ 20,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 21,00*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 21,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 22,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,01*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.