Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einsatz-MR16 350mA 2700K 12953003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26953523
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12953003
EAN/GTIN:
     4250047793151
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einsatz-MR16 350mA 2700K 12953003

LED-Reflektoreinsatz MR16, 12 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12W, Lichtstrom: 1.120lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
12 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
350 mA
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,79*
€ 46,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,82*
€ 46,46*
€ 8,50*
ab € 36,09*
€ 47,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,46*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 122,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 65,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 103,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664020
ab € 31,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643020
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.