Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Konverter Casambi 350mA 3,5-18,5W 17672020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26969003
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17672020
EAN/GTIN:
     4251433926702
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Konverter Casambi 350mA 3,5-18,5W 17672020

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 140,72*
€ 140,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,74*
€ 149,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,75*
€ 152,82*
€ 8,50*
ab € 126,65*
€ 155,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,32*
€ 162,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 102,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17664020
ab € 30,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17643020
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.