Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 160333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 160333
Vorschaltgerät 160333
Artikel-Nr.:
     3517I-26958501
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     160333
EAN/GTIN:
     4014364205878
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
vorschaltgerät
arnold houben vorschaltgerät

Vorschaltgerät 160333

TYP SL40.301
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
110 V
Länge:
155 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,86*
€ 33,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 33,55*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,10*
€ 34,91*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,70*
€ 39,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.