Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 160333 VG KL/LL 2x18/36-40W 33x41mm 110V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 160333
Vorschaltgerät 160333
Artikel-Nr.:
     986-0186708
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     160333
EAN/GTIN:
     4014364205878
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
vorschaltgerät
arnold houben vorschaltgerät
TYP SL40.301, MultiW-Ausführung: Ja, Ausführung: konventionell, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 18W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 36-40W, Breite: 41mm, Nennspannung von/bis: 110V, Höhe: 33mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Länge:
155 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
41 mm
Multiwatt-Ausführung:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,90*
€ 33,53*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,48*
€ 33,65*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,00*
€ 35,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,91*
€ 39,96*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.