Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-MR16-Reflektoreinsatz 24V RGBW 18438002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26968284
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18438002
EAN/GTIN:
     4251433922926
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampenreflektor
lampenreflektor alu
led niedervolt reflektorlampe

LED-MR16-Reflektoreinsatz 24V RGBW 18438002

LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, dim4colour (RGB+WW), 24 V DC, rund. RGB+WW-Modul, Anschlussleitung: 5-adrig, Ansteuerung: negativ, gemeinsame Anode (C.A.), Lichtstrom: RGB (kombiniert): 165 lm und WW (2850 K): 235 lm, Farbwiedergabe (WW): CRI > 90 Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 400 lm, Abstrahlwinkel: 60°, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsspannung:
24 V
Lampenspannung:
24 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,31*
€ 108,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,23*
€ 108,65*
€ 8,50*
ab € 87,49*
€ 109,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,40*
€ 110,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 32,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.