Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ Nachtlicht ZB SMART+#4058075570955


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMART+ Nachtlicht ZB SMART+#4058075570955
SMART+ Nachtlicht ZB SMART+#4058075570955
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-27174851
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075570955
EAN/GTIN:
     4058075570955
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Nachtlicht
SmartHome Einbauschalter

SMART+ Nachtlicht ZB SMART+#4058075570955

Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über ZigBee Technologie steuerbar. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
60 mm
Höhe:
84 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 19,03*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 24,35*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,45*
€ 25,35*
1
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 27,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.