Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART ZB NIGHTLIGHT PLUG FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075570955
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075570955
EAN/GTIN:
     4058075570955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Nachtlicht
SmartHome Einbauschalter
Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über ZigBee Technologie steuerbar. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0. Integriertes Nachtlicht mit warmweißer Lichtfarbe, nicht dimmbar. Zeitplanung. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Nachtlicht zur Verwendung als Orientierungslicht, als Sicherheitslicht in der Nacht, oder in dunklen Bereichen. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer. Technische Ausstattung: Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
84 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 19,03*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 24,20*
1
€ 5,46*
ab € 18,38*
€ 25,28*
1
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.