Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug 4058075570955 ZigBee Steckdose Innenbereich 3680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y453502
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075570955
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Nachtlicht
SmartHome Einbauschalter
Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über Zigbee Technologie steuerbar.

Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer.
Features:
Mit integriertem Nachtlicht
Über Zigbee Technologie steuerbar
Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W/16 A
Lieferumfang:
SMART+ NIGHTLIGHT Plug.
Hinweise:
Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System.
Weitere Informationen:
Tiefe:
84 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß + weiß
Breite:
60 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
868 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa (separate Basisstation erforderlich) + Google Home (separate Basisstation erforderli
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
3680 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Steckdose
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, nachtlicht weiß, smarthome schaltsteckdose, 04058075570955, 04058075570962, LEDVANCE, SMART+ NIGHTLIGHT Plug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 19,03*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 24,35*
1
€ 5,00*
ab € 18,45*
€ 25,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 27,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.