Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 113080000-00580672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 113080000-00580672
Maschinenleuchte 113080000-00580672
Artikel-Nr.:
     3517I-27559972
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113080000-00580672
EAN/GTIN:
     4013330047177
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led

Maschinenleuchte 113080000-00580672

Wartungsfreie LED-Technologie. Eco-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 443,19*
€ 517,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,16*
€ 517,64*
Frei Haus
ab € 447,48*
€ 521,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 555,68*
€ 636,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,13*
€ 580,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,34*
€ 565,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,19*
€ 527,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.