Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC 2170886


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC 2170886
ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC 2170886
Artikel-Nr.:
     3517I-27656650
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170886
EAN/GTIN:
     4044773473186
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC 2170886

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
Ethernet-Leitung
flexibel, feste Verlegung
PROFINET, ETHERNET/IP
PROFINET® Anwendung: Typ B
Cat.5e
SF/UTP
PVC
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B)
Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen
Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Nutzen: Als schwer entflammbare, halogenfreie FRNC-Leitung verfügbar, zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen in öffentlichen Bereichen
Der Fast Connect -Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander
Cat5- bzw Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Als robuste PVC-Variante verfügbar, mit geprüfter Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
2 mm
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1708*
€ 2,6664*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,01154*
€ 3,17154*
Lager 3517
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,22*
2 Tage
419
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 4,12*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 4,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,70*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB12
ab € 15,90*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB22
ab € 16,87*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB10
ab € 10,66*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB20
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.