| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-103763 Herst.-Nr.: 2170886 EAN/GTIN: 4044773473186 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ethernetleitung
- PROFINET
- CAT 5
- Aderanzahl: 2 x 2 x AWG22/7
- Datenrate: 10/100 Mbit/s
- Grün (ähnlich RAL 6018)
- Außendurchmesser: 6,5 mm
- Außenmantel: PVC
- Geschirmt
- Flammwidrig
- Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Kabeltyp: | PROFINET Ethernetleitung | Übertragungseigenschaft (Kategorie): | CAT 5 | Aderanzahl: | 2 x 2 x AWG22/7 | Abschirmung: | ja | Verpackungseinheit: | Meterware | Datenrate (Kupfer): | 10/100 Mbit/s | Nennspannung: | 600 V | Prüfspannung: | 2000/2000 V | Mantelfarbe: | grün (ähnlich RAL 6018) | Außendurchmesser Mantel: | 6,5 mm | Mindestbiegeradius (bewegt): | 7 x Kabel Ø | Mindestbiegeradius (fest verlegt): | 3 x Kabel Ø | Werkstoff Mantel: | PVC | Temperaturbereich (fest verlegt): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | -20...60 °C | Standard: | DIN EN 50173-3 | ISO/IEC 24702 | Zulassungen: | CE | Ecolab | UKCA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 100m grün, alarmkabel 100m, alarmkabel, Huvudbrytare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,1708* | € 2,6964* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,01154* | € 3,18154* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,00* | ab € 2,03* | € 3,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,99* | ab € 2,65* | € 4,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,71* | € 6,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|