Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein DILM32-XHI02-#199310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-27666351
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199310
EAN/GTIN:
     4015081973941
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein DILM32-XHI02-#199310

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, für Standardanwendungen, Aufbauhilfsschalter, Frontbefestigung, 2-polig, Push-in-Klemmen, konventioneller thermischer Strom 1-polig, offen, bei 60 °C: Ith = 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, S = Schließer:, Ö = Öffner: 2 Ö, verwendbar für: DILA -PI, DILM7 -PI, DILM9 -PI, DILM12 -PI, DILM15 -PI, DILM17 -PI, DILM25 -PI, DILM32 -PI, DILM38 -PI, DILMP20 -PI, DILMP32 -PI, DILMP45 -PI, DILM8 -PI, DILM11 -PI, DILM14 -PI, Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 7,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,37*
€ 7,37*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 8,46*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 6,95*
€ 9,29*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,75*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,95*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,82*
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,91*
Zubehör
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,81*
Zubehör
Eaton
199661 DILM8-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,90*
Zubehör
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,10*
Zubehör
Eaton
199662 DILM11-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,48*
Zubehör
Eaton
199666 DILM17-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 45,83*
Zubehör
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,22*
Zubehör
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 33,40*
Zubehör
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 45,84*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 60,46*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.