Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 200A 1000V DC N2-4-200-S1-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28067797
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     127733
EAN/GTIN:
     4015081251438
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner

Lasttrennschalter 200A 1000V DC N2-4-200-S1-DC

Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,07*
€ 671,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 603,14*
€ 676,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 636,64*
€ 709,68*
€ 5,95*
ab € 653,77*
€ 730,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 660,19*
€ 736,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,68*
€ 844,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,81*
€ 841,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,95*
€ 816,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,05*
€ 793,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,64*
€ 757,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,01*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,31*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,56*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,31*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 320,26*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,24*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,18*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,52*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 372,63*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 179,36*
Zubehör
Eaton
119865
ab € 12,87*
Zubehör
Eaton
119870
ab € 14,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.