| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28360529 Herst.-Nr.: 1113471 EAN/GTIN: 4047084478260 |
| |
|
| | |
| MultiTask-Lichtschranke RAY26P34162A#1113471 MultiTask-Lichtschranken, Reflex Array, RAY26P-34162A30A00, Minimale Objektgröße: 10 mm, Überwachungshöhe: 55 mm, Schaltabstand max.: 0 m ... 4,5 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Reflex Array, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 270 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 4500 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 24,6 mm | Höhe des Sensors: | 82,5 mm | Länge des Sensors: | 53,3 mm | Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,44* | € 337,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,96* | € 342,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,66* | € 345,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,50* | € 345,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|