Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus SXPlusGreen8x40S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28368017
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567814
EAN/GTIN:
     4048962481402
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube

Dübel SX Plus SXPlusGreen8x40S

Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,1406*
€ 10,2006*
€ 5,90*
ab € 6,6105*
€ 10,2105*
2 Tage
1350
€ 6,40*
ab € 7,20*
€ 10,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,2063*
€ 10,4499*
€ 3,90*
ab € 8,09055*
€ 11,49075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,2006*
€ 12,13871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,05075*
€ 11,96039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51075*
€ 11,31779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,2007*
€ 10,94883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72055*
€ 10,37745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,1406*
€ 8,49731
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,15868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.