Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metal Edge Clip MSC2LP SS 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Kantenclip17x9,5 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517I-28368035
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01699
EAN/GTIN:
     4031026571164
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

Metal Edge Clip MSC2LP SS 100 St.

Aus rostfreiem Stahl. Clip wird einfach auf die Kante geklickt. Verschiedene Blechstärken werden mit einem Clip abgedeckt. Nimmt unterschiedliche Kabeldurchmesser auf. Widersteht hohen Abzugskräften, der Clip hält fest auf der Kante.
Weitere Informationen:
Länge:
17 mm
Breite:
9,5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-80..538 °C
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2991*
€ 0,4091*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3032*
€ 0,4132*
100
€ 3,90*
ab € 0,308*
€ 0,418*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3137*
€ 0,4314*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,36211*
€ 0,48211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.