Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28369250 Herst.-Nr.: 2682280000 EAN/GTIN: 4050118692433 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Switch 8x RJ45 IE-SW-AL08M-8TX Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 8 | Montageart: | Hutschiene | Layer 2: | ja | Layer 3: | nein | Managebar: | ja | Schutzart (IP): | IP30 | Höhe: | 144,3 mm | Breite: | 52 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,07* | € 311,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,52* | € 312,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,82* | € 315,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,59* | € 334,12* | | | | | 64 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,60* | € 335,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|