Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch 8x RJ45 IE-SW-AL08M-8TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28369250
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682280000
EAN/GTIN:
     4050118692433
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch

Netzwerk-Switch 8x RJ45 IE-SW-AL08M-8TX

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
144,3 mm
Breite:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch weidmüller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,76*
€ 311,22*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 280,92*
€ 311,24*
Frei Haus
ab € 282,83*
€ 312,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,46*
€ 315,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,82*
€ 333,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.