Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch (managed), managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5938016
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-SW-AL08M-8TX
EAN/GTIN:
     4050118692433
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Montageart: Hutschiene, Breite: 52 mm, Höhe: 144,3 mm, Tiefe: 107,1 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 8, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: true, Layer 3: false, Managebar: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der PoE-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-SW-AL08M-8TX
Ident Code:
2682280000
Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,07*
€ 311,37*
Frei Haus
ab € 283,52*
€ 312,18*
Frei Haus
ab € 283,82*
€ 315,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 302,59*
€ 334,12*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,60*
€ 335,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.