Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28569348 Herst.-Nr.: XGSZCNFAC EAN/GTIN: 3389119635950 |
| |
|
| | |
| Konfigurations-Set f.RFID m.PNP-Ausgang XGSZCNFAC Konfigurations-Set. für RFID mit PNP-Ausgang. Weitere Informationen: | | Frequenz: | 0..13,56 MHz | Funkprotokoll: | sonstige | Speicherart: | FRAM/EEPROM | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 54 mm | Höhe: | 1 mm | Tiefe: | 85,5 mm | Gewicht: | 30 g | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Farbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,25* | € 37,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,78* | € 38,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,39* | € 47,56* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,55* | € 49,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,24* | € 52,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|