| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28704527 Herst.-Nr.: 10868 EAN/GTIN: 4250611808687 |
|
|
| | |
| Abgangseinheit 10868 Hocheffizient und leistungsstark Lichtbandsystem für die werkzeuglose Schnellmontage, stabiles Aluminiumprofil weiß einbrennlackiert, inkl. Schienen-Verbinder, eingelegte Durchgangsverdrahtung, beidseitig mit 5- oder 7-poligen, verpolungssicheren Steckverbindern zur Weiterverdrahtung, wärmestabilisierte Leitung 5 x 2,5 mm² oder + 2 x 1,5 mm², Belastung max. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 5 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,50* | € 9,36* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,51* | € 9,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,94* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,36* | € 10,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,74* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|