Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock 671007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock 671007
Eckbock 671007
Artikel-Nr.:
     3517I-28713077
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     671007
EAN/GTIN:
     4007235710076
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock 671007

Albert-Eckbefestigung 671007 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß Farbe: weiß-Gold Abmessungen: 115 x 75 x 215 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
215 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: außen wandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,88*
€ 71,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,43*
€ 81,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,52*
€ 81,94*
€ 8,50*
ab € 65,22*
€ 82,75*
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 84,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.