Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold
Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold
Artikel-Nr.:
     440-ALB-671007
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-671007
EAN/GTIN:
     4007235710076
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold

  • Artikelnummer: ALB-671007
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Marke: albert
  • Farbe: weiß-gold
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 21,5∕ 7,5 cm
Weitere Suchbegriffe: außen wandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,88*
€ 71,88*
€ 5,46*
ab € 64,58*
€ 81,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,67*
€ 81,93*
€ 8,50*
ab € 65,37*
€ 82,76*
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 84,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.