Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold
Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold
Artikel-Nr.:
     911-ALB-671007
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-671007
EAN/GTIN:
     4007235710076
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock eckig Typ Nr. 1007 für Albert Außenwandleuchten, Weiß-Gold

  • Artikelnummer: ALB-671007
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Marke: albert
  • Farbe: weiß-gold
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 21,5∕ 7,5 cm
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,88*
€ 71,88*
€ 5,00*
ab € 64,29*
€ 82,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,38*
€ 82,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,09*
€ 83,23*
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 84,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.