Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte ZB, Piktos, Decke FT3EC4ICGSIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte ZB, Piktos, Decke FT3EC4ICGSIP
Artikel-Nr.:
     3517I-28874097
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     FT3EC4ICGSIP
EAN/GTIN:
     3660191813765
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte ZB, Piktos, Decke FT3EC4ICGSIP

EATON FlexiTech, Rettungszeichen doppelseitig, Decke, 30 m, 4 Pikto. (DRLU), CG-S, IP65
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 238,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,86*
€ 239,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,09*
€ 244,11*
Frei Haus
ab € 198,13*
€ 245,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.