Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13
Artikel-Nr.:
     3517I-28875358
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6051/001/01 4,2x13
EAN/GTIN:
     4026303623278
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13

Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster Scheibe galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00872*
€ 0,01284*
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,02738*
€ 0,03838*
1000
€ 3,90*
ab € 0,02791*
€ 0,03951*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,829*
€ 18,83975*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03838*
€ 0,04567
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03578*
€ 0,04258
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03388*
€ 0,04032
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,02738*
€ 0,03258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.