Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster... zn 4,2x13,0mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster... zn 4,2x13,0mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster... zn 4,2x13,0mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303623278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303623278
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster Scheibe; galv. verzinkt; 4,2x13,0mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x13,0mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
13,0 mm
d:
4,2 mm
dp:
3,6 mm
dk:
9,4 mm
k:
2,6 mm
m:
5,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
PH2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6051/001/ 4,2/ 13,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00872*
€ 0,01285*
1000
€ 5,00*
ab € 0,02708*
€ 0,03808*
1000
€ 3,90*
ab € 0,02811*
€ 0,03931*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,829*
€ 18,92975*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01285*
€ 0,01529
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.