Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D
LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D
Artikel-Nr.:
     3517I-29077929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884033
EAN/GTIN:
     4046356049498
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter

LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D

LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX Multimode Glasfaser (1300 nm), ST, Anschlussrichtung nach unten
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Managed:
nein
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 434,16*
€ 465,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 438,44*
€ 468,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 445,64*
€ 475,62*
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 489,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 485,48*
€ 516,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,55*
€ 557,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,66*
€ 556,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,00*
€ 543,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.