Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D
LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D
Artikel-Nr.:
     6012-29077929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884033
EAN/GTIN:
     4046356049498
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter

LWL-Interface Modul 2x100Mbit ST,unten FL IF 2FX ST-D

LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX Multimode Glasfaser (1300 nm), ST, Anschlussrichtung nach unten
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Managed:
nein
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 438,46*
€ 473,70*
Frei Haus
ab € 438,54*
€ 477,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 447,77*
€ 484,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 458,89*
€ 498,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 486,02*
€ 525,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,05*
€ 592,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,16*
€ 590,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,89*
€ 574,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.