Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Modul 2Ports 83x31x72,5mm FLIF2FXST-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6935026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884033
EAN/GTIN:
     4046356049498
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX Multimode Glasfaser (1300 nm), ST, Anschlussrichtung nach unten Breite: 30,9 mm, Höhe: 89,09 mm, Tiefe: 72,61 mm, Ethernet: true, Fast Ethernet: false, Gigabit Ethernet: false, Power over Ethernet: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLIF2FXST-D
Ident Code:
2884033
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, phönix contact lwl-umsetzer, ethernet modul, Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 434,16*
€ 465,16*
Frei Haus
ab € 438,44*
€ 468,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 445,64*
€ 475,62*
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 489,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 485,48*
€ 516,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,20*
€ 614,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,98*
€ 610,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,29*
€ 604,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.