Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 0,5m K2793.0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 0,5m K2793.0,50
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 0,5m K2793.0,50
Artikel-Nr.:
     3517I-29098368
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.0,50
EAN/GTIN:
     4049759011178
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 0,5m K2793.0,50

Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kat5 0,5m, kat5, crossoverkabel rot
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
1
€ 9,90*
ab € 4,35*
€ 6,20*
1
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 6,21*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,926*
€ 6,586*
5
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 7,28*
5
€ 3,90*
ab € 5,628*
€ 7,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,586*
€ 7,83734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,336*
€ 7,53984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,066*
€ 7,21854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,736*
€ 6,82584
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,926*
€ 5,86194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.